Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer, Ø 20 mm, 300 mm, Spirallänge 220 mm, T3034 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer, Ø 20 mm, 300 mm, Spirallänge 220 mm, T3034 20
Schlangenbohrer, Ø 20 mm, 300 mm, Spirallänge 220 mm, T3034 20
Artikel-Nr.:
     4502-03L3610
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3034 20
EAN/GTIN:
     5013969703719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 20 mm
schlangenbohrer
- HSS, gehärtet für lange Lebensdauer - Geschliffene externe Führungskanten für saubere Bohrungen - Schraubenspitze für präzises Ansetzen des Bohrers - Kombischaft, geeignet für das Bohren mit der Hand oder Bohrmaschine - Durchmesser: 20 mm - Arbeitslänge: 220 mm - Gesamtlänge: 300 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlangenbohrer
Durchmesser:
20 mm
Länge:
300 mm
Spirallänge:
220 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.304 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Holzbohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 21,83*
€ 34,02*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,67*
€ 39,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.