Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, kontaktlos, 70-1000V, mit visuellem & akustischem Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer, kontaktlos, 70-1000V, mit visuellem & akustischem Alarm
Spannungsprüfer, kontaktlos, 70-1000V, mit visuellem & akustischem Alarm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3510
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2272A
EAN/GTIN:
     5013969844948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
- Kontaktloser Spannungsprüfer - Für sichere und zuverlässige live-Anzeige - Geeignet für kontaktlose Prüfung von Erdungs-/Erdanschlüssen, Prüfung von Verbindungen und ordnungsgemäßen Anschlüssen, Erfassung von Kabelbrüchen - Hochempfindlicher Spannungsprüfer mit einem großen, kontaktfreien Spannungsprüfbereich von 70-1000V - Hell leuchtende rote LED und akkustischer Alarm zeigen Wechselspannung an - Ein/Aus Schalter zur Beibehaltung der Lebensdauer der Batterie - Mit integrierter Sebsttest-Funktion und grünem LED "On" Indikator - Die Ausführung in der Überspannungskategorie CAT IV 1000V bietet Schutz gegen transiente Spannungsspitzen und somit eine sichere Prüfung von ortsfesten Anlagen - Doppelt isoliert, um sicheren Einsatz in der Nähe von spannungsführenden Stromkreisen zu gewährleisten - Ergonomisches, Zweikomponenten Design mit handlichem Taschen-Clip - Lieferung ohne Batterien (2 x AAA 1,5V)
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT IV
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,77*
€ 19,78*
€ 5,90*
ab € 12,72*
€ 19,81*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,63*
€ 24,33*
€ 8,95*
ab € 21,56*
€ 30,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.