Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge, Ø 64 mm, Bi-Metall, 424020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge, Ø 64 mm, Bi-Metall, 424020
Lochsäge, Ø 64 mm, Bi-Metall, 424020
Lochsäge, Ø 64 mm, Bi-Metall, 424020
Artikel-Nr.:
     4502-03L3331
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     424020
EAN/GTIN:
     5051074240200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 64mm
lochsäge
- Hergestellt aus legiertem Stahl erster Güteklasse mit 8 % Kobalt für längere Lebensdauer - Ausgezeichnete Verschleissfestigkeit, auch bei hohen Temperaturen - Für schnelles und sauberes Schneiden/Sägen von Metall, Holz, Aluminium, Eisen Druckguss, Messing und Kunststoff - Variable Zahneinteilung - schneller Schnitt, effektiver Spanauswurf, weniger Vibrationen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochsäge
Durchmesser:
64 mm
Material:
Bi-Metall
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.182 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ck tools lochsäge, Werkzeuge, Säge, Werkzeugeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,82*
€ 19,74*
€ 5,90*
ab € 13,82*
€ 19,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.