Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge, Ø 48 mm, Bi-Metall, 424015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge, Ø 48 mm, Bi-Metall, 424015
Lochsäge, Ø 48 mm, Bi-Metall, 424015
Lochsäge, Ø 48 mm, Bi-Metall, 424015
Artikel-Nr.:
     4502-03L3326
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     424015
EAN/GTIN:
     5051074240156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bimetall 48mm
lochsäge
- Hergestellt aus legiertem Stahl erster Güteklasse mit 8 % Kobalt für längere Lebensdauer - Ausgezeichnete Verschleissfestigkeit, auch bei hohen Temperaturen - Für schnelles und sauberes Schneiden/Sägen von Metall, Holz, Aluminium, Eisen Druckguss, Messing und Kunststoff - Variable Zahneinteilung - schneller Schnitt, effektiver Spanauswurf, weniger Vibrationen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochsäge
Durchmesser:
48 mm
Material:
Bi-Metall
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.117 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Werkzeuge, Säge, Werkzeugeinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,15*
€ 16,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,48*
€ 16,12*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 16,69*
€ 5,90*
ab € 11,95*
€ 16,79*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 23,34*
€ 31,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.