| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L3316 Herst.-Nr.: 424003 EAN/GTIN: 5051074240033 |
| | |
|
| | |
| - Hergestellt aus legiertem Stahl erster Güteklasse mit 8 % Kobalt für längere Lebensdauer - Ausgezeichnete Verschleissfestigkeit, auch bei hohen Temperaturen - Für schnelles und sauberes Schneiden/Sägen von Metall, Holz, Aluminium, Eisen Druckguss, Messing und Kunststoff - Variable Zahneinteilung - schneller Schnitt, effektiver Spanauswurf, weniger Vibrationen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lochsäge | Durchmesser: | 20 mm | Material: | Bi-Metall | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.052 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge 20mm, Werkzeuge, Säge, Werkzeugeinsatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,83* | € 8,55* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,00* | € 8,57* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,90* | € 9,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,43* | € 9,60* | | | | | 46 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 6,70* | € 10,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|