Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Ø 1.5 mm, (D x L x B) 0.6 x 11 x 1.5 mm, C420271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Ø 1.5 mm, (D x L x B) 0.6 x 11 x 1.5 mm, C420271
Lötspitze, Ø 1.5 mm, (D x L x B) 0.6 x 11 x 1.5 mm, C420271
Artikel-Nr.:
     4502-03L3257
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C420271
EAN/GTIN:
     4099891393137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze
Chip-Kartusche, C420271, JBC Die Kartusche ist speziell für das Auslöten von Chipkomponenten geeignet. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1.5 mm
Dicke:
0.6 mm
Durchmesser:
1.5 mm
Geeignet für:
HT420, AT420
Länge:
11 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 31,69*
€ 41,74*
6 Tage
98
€ 3,79*
ab € 32,06*
€ 41,99*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,95*
€ 47,39*
€ 5,90*
ab € 38,86*
€ 54,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.