Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötspitze, Konisch, Ø 0.7 mm, (L) 50 mm, C120004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötspitze, Konisch, Ø 0.7 mm, (L) 50 mm, C120004
Entlötspitze, Konisch, Ø 0.7 mm, (L) 50 mm, C120004
Artikel-Nr.:
     4502-03L3255
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C120004
EAN/GTIN:
     4099891393113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Entlötspitzen der Serie C120 für die JBC Mikro-Entlötpinzette PA120. Die Lötspitzen der Serie C120 sind für das Löten und Entlöten von Chip-Komponenten oder Dual-In-Line Bauelemente entwickelt, um die Bearbeitungszeit zu verkürzen. Mit der Mikro-Entlötpinzette können die Spitzen entsprechend der Benutzeranforderung ausgerichtet und genutzt werden. Merkmale: *Lötspitzen der Reihe C120 sind geeignet für die JBC Mikro-Entlötpinzette PA120*durch die hervorragende Galvanisierung haben die Spitzen eine gute thermische Leistung*eine sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen*Lötspitzen werden einzeln geliefert!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötspitze
Durchmesser:
0.7 mm
Geeignet für:
PA120
Länge:
50 mm
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.0133 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,17*
€ 44,27*
€ 4,80*
ab € 35,71*
€ 47,28*
5 Tage
95
€ 3,79*
ab € 35,50*
€ 47,31*
€ 5,90*
ab € 36,59*
€ 49,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.