Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extra-Bügel für Spulenständer, silber, C-204 3154 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extra-Bügel für Spulenständer, silber, C-204 3154 B
Extra-Bügel für Spulenständer, silber, C-204 3154 B
Artikel-Nr.:
     4502-03L3234
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-204 3154 B
EAN/GTIN:
     4057989102498
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Extra-Bügel für Spulenständer C-211 7945
Weitere Informationen:
Ausführung:
Führungsbügel
Farbe:
silber
Material:
Metall
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungssystem-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.