Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Prospekthalter f. DIN A4, aus antistat.Polycarbonat, Abm.:220x310x40 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Prospekthalter f. DIN A4, aus antistat.Polycarbonat, Abm.:220x310x40 mm)
ESD-Prospekthalter f. DIN A4, aus antistat.Polycarbonat, Abm.:220x310x40 mm)
Artikel-Nr.:
     4502-03L3144
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-215 32148
EAN/GTIN:
     4057989321486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
ESD-Prospekthalter, C-215 32148, BJZ ESD-Prospekthalter für DIN A4, aus Polycarbonat, Abmesungen 220x310x40 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Prospekthalter
Breite:
310 mm
Farbe:
transparent
Länge:
220 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.508 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4 glasklar, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, ESD-Aufbewahrungsbehälter, ESD-Aufbewahrungssystem, ESD-Ordner, ESD-Prospekthalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.