Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Prospekthüllen DIN A3 quer transparent, eine Seite offen mit Lochrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Prospekthüllen DIN A3 quer transparent, eine Seite offen mit Lochrand
ESD-Prospekthüllen DIN A3 quer transparent, eine Seite offen mit Lochrand
Artikel-Nr.:
     4502-03L3130
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-450 300
EAN/GTIN:
     4057989016627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Abbildung kann abweichen. BJZ C-450 300 ESD-Prospekthüllen DIN A3 quer transparent, eine Seite offen mit Lochrand
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Prospekthalter
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen a3, esd dokumentenhüllen, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, ESD-Aufbewahrungsbehälter, ESD-Aufbewahrungssystem, ESD-Ordner, ESD-Aktenhülle, ESD-Prospekthülle, ESD-Schnellhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,478*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,478*
€ 1,75882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,468*
€ 1,74692
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,408*
€ 1,67552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2212*
€ 1,45323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1712*
€ 1,39373
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,0412*
€ 1,23903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.