Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Stuhl "ERGO" anthrazit, Sitzhöhe 44-59 cm, mit Rollen für harte Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Stuhl "ERGO" anthrazit, Sitzhöhe 44-59 cm, mit Rollen für harte Böden
ESD-Stuhl "ERGO" anthrazit, Sitzhöhe 44-59 cm, mit Rollen für harte Böden
Artikel-Nr.:
     4502-03L3114
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-211 7770-A
EAN/GTIN:
     4057989077710
Suchbegriffe:
ESD Drehstuhl
ESD-Stuhl
esd drehstuhl
ESD-Stuhl, C-211 7770-A, BJZ ESD-Stuhl "ERGO" anthrazit, Sitzhöhe 44-59 cm, mit Rollen für harte Böden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Drehstuhl
Farbe:
anthrazit
Sitzhöhe:
45-60 cm
Gewicht:
12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Arbeitsstuhl, Drehstühl, ESD-Drehstuhl, Antistatik-Arbeitsstuhl, ESD-Arbeitsstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,20*
€ 665,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,23*
€ 638,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,95*
€ 625,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 499,66*
€ 594,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,34*
€ 582,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,85*
€ 554,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.