Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Stuhl "CLASSIC" schwarz, Sitzhöhe 42-57 cm, mit Rollen für harte Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Stuhl "CLASSIC" schwarz, Sitzhöhe 42-57 cm, mit Rollen für harte Böden
ESD-Stuhl "CLASSIC" schwarz, Sitzhöhe 42-57 cm, mit Rollen für harte Böden
Artikel-Nr.:
     4502-03L3106
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-197 2550-S
EAN/GTIN:
     4057989053578
Suchbegriffe:
ESD Drehstuhl
ESD-Stuhl
esd drehstuhl
ESD-Stuhl, C-197 2550-S, BJZ ESD-Stuhl "CLASSIC" schwarz, Sitzhöhe 42-57 cm, mit Rollen für harte Böden
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Drehstuhl
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe:
42-55 cm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
12.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Arbeitsstuhl, Drehstühl, ESD-Drehstuhl, Antistatik-Arbeitsstuhl, ESD-Arbeitsstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,06*
€ 496,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,36*
€ 485,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,66*
€ 460,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,05*
€ 418,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.