| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L3088 Herst.-Nr.: C-184 105P 10,3 EAN/GTIN: 4057989016887 |
| |
|
| | |
| BJZ C-184 105P 10,3 C-Mos-Set m. Bodenm. (1500x1200 mm), Tischm. grau (600x900), DK 10,3 mm, Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Farbe: | grau | Inhalt: | 6-teilig | Länge: | 900 mm | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti-Static-Band, Antistatic-Band, Antistaticband, Erdungsarmband, Armbanderdungskabel, Erdungsarmbandkabel, Handgelenkband Erdungskabel, Handgelenkband Spiralkabel, Erdungskabel, Erdungslitze, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, erdungskabel, erdungskabel druckknopf, Werkstattausstattung, Arbeitsunterlage, Tischauflage, Antistatikarbeitsunterlage, Antistatiktischauflage, ESD-Arbeitsunterlage, ESD-Matte, ESD-Tischauflage, ESD-Tischunterlage, Tischantistatikauflage, Tischantistatikunterlage, Tischerdungsmatte, Matte, ESD-Bodenbelag |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 221,07* | € 264,94* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 241,19* | € 283,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 380,24* | € 430,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 241,19* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|