Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-184 105P 10,3 ESD-Matten-Set Grau (L x B) 900 mm x 600 mm inkl. Erdungsarmband, inkl. Erdungsstecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189411-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-184 105P 10,3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
BJZ C-184 105P 10,3 ESD-Matten-Set Grau (L x B) 900 mm x 600 mm inkl. Erdungsarmband,inkl. Erdungsstecker,inkl. Erdungskabel,inkl. Verbindungsleitung

ESD Tisch-/Bodenmatten-Set

ESD Tisch-/Bodenmatten-Set zur Grundausstattung eines ESD-sicheren Arbeitsplatzes.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10.3 mm · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Bauelemente-Besonderheiten: inkl. Erdungsarmband,inkl. Erdungsstecker,inkl. Erdungskabel,inkl. Verbindungsleitung · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm · Typ: C-184 105P 10,3

Lieferumfang:
Tischmatte (L x B) 900 x 600 mm · Bodenmatte (L x B) 1500 x 1220 mm · Armband · Erdungsspiralkabel · Verbindungskabel · Erdungsbaustein.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 900 mm x 600 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
900 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
BJZ
Farbe:
grau
Bauelemente-Besonderheiten:
inkl. Erdungsarmband | inkl. Erdungsstecker | inkl. Erdungskabel | inkl. Verbindungsleitung
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 10.3 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
C-184 105P 10|ツ|3
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Matten-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 216,97*
€ 260,76*
Frei Haus
ab € 246,69*
€ 309,30*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 419,16*
€ 479,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,76*
€ 310,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,20*
€ 301,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,57*
€ 288,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,43*
€ 278,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,97*
€ 258,19
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 216,97* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.