Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overhead Ionisiergerät ESD PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overhead Ionisiergerät ESD PROTECT
Overhead Ionisiergerät ESD PROTECT
Artikel-Nr.:
     4502-03L2743
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0402001
EAN/GTIN:
     4099891440350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ionisierer
overhead ionisierer
ionisierer
esd protect ionisierer
Overhead Ionizer (2 Gebläse) Ionsiationsbereich: 61 x 122 cm Anzahl Gebläse: 2 Luftstrom: 3 Stufen Selbstbalancierung der Offset-Spannung: ± 10 V Abmessungen (Höhe x Breite x Länge): 10 x 17 x 57 cm Betriebsspannung: 220 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Überkopf-Ionisator
Ursprungsland:
US
Gewicht:
5.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 953,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,58*
€ 1.259,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,77*
€ 1.244,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,27*
€ 1.203,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,07*
€ 1.175,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,64*
€ 1.134,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.