Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Bench-Top Ionizer ESD PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCS Bench-Top Ionizer ESD PROTECT
SCS Bench-Top Ionizer ESD PROTECT
Artikel-Nr.:
     4502-03L2742
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0401003
EAN/GTIN:
     4099891439446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ionisierer
esd protect ionisierer
ionisierer
SCS Bench-Top Ionizer (Tischversion) Lüftung: zweistufig regelbar Selbstbalancierung der Offset-Spannung: ± 15 V Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 21,9 cm x 18,1 cm x 10,4 cm Betriebsspannung: 220V Gewicht: 1,3 kg Besonderheiten: Stündliche Emitterpunkt-Selbstreinigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCS Tisch-Ionisierer
Ursprungsland:
US
Gewicht:
2.0218 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,47*
€ 547,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,09*
€ 535,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,12*
€ 513,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,67*
€ 500,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,98*
€ 470,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.