Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizelement 120V, Weller T0056121099N für Lötkolben W 101E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizelement 120V, Weller T0056121099N für Lötkolben W 101E
Heizelement 120V, Weller T0056121099N für Lötkolben W 101E
Artikel-Nr.:
     4502-03L1946
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056121099N
EAN/GTIN:
     4099891406844
Suchbegriffe:
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
heizelemente lötkolben
HEIZKÖRPER FÜR W 101E 120V
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Lötkolben W 101E
Zubehörart:
Heizelement 120V
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötgeräte-Zubehör, Heizkörper, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge, Demontagewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.