Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W 101 H KLEINLÖTBAD 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W 101 H KLEINLÖTBAD 230V
W 101 H KLEINLÖTBAD 230V
W 101 H KLEINLÖTBAD 230V
Artikel-Nr.:
     4502-03L1941
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     W 101 H 230V
EAN/GTIN:
     4099891413057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötbad
lötbad weller
lötbad
Lötbad, T0056109399N, WELLER Miniatur-Lötbad für den Einsatz in industriellen Produktionsprozessen. Features * Für bleifreies Lot * Horizontaler Ständer * Verschiedene Temperaturen verfügbar * Magnastat-Temperaturregelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötbad
Leistung:
100 W
max. Temperatur:
330 °C
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.63 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051170799N
ab € 60,08*
Zubehör
Weller Tools
T0051170899N
ab € 52,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.