Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Lötspitze, Meißelform, Ø 4.75 mm, (D x L x B) 0.8 x 37.5 x 3.2 mm, XNT CS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-03L1882
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
XNT CS
EAN/GTIN:
4099891392093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Lötspitze, XNT CS, Weller Lötspitze, Meißelform gebogen 30°, 3,2 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
3.2 mm
Dicke:
0.8 mm
Durchmesser:
4.75 mm
Geeignet für:
WP 65, WXP 65, WTP 90, WXP 90
Länge:
37.5 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
BA
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötspitzen, Entlötspitzen und Heißluftdüsen
Weitere Suchbegriffe:
weller tools ersatzlötspitzen
,
ersatzlötspitze meißelform
,
Lötzubehör
,
Lötpatrone
,
Lötspitze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller WP 65 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller Tools
T0052921599N
ab € 141,74*
Zubehör
Weller WT 2M
Weller Tools
T0053443399
ab € 355,00*
Zubehör
Weller WTP 90 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052922299N
ab € 188,25*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,33*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 300,15*
Zubehör
Weller WT 1 H Lötstation, Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Löten 150W / 230V bis 550°C LCD
Weller Tools
T0053435399N
ab € 289,36*
Zubehör
Weller WT 1 Lötstation, Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Löten 90W / 230V bis 450°C LCD
Weller Tools
T0053434399N
ab € 203,68*
Zubehör
Weller WT 1010 Lötstation Set digital 90 W 50 - 450 °C
Weller Tools
T0053436699
ab € 360,47*
Zubehör
Weller WTP 90 Set Lötkolben-Set 24 V 90 W 50 - 450 °C
Weller Tools
T0052922399
ab € 215,82*
Zubehör
Weller WXP 90 T0052922599N Netz Lötgerätesatz mit THM Lötspitze 24V / 90W, für WX1--R3
Weller Tools
T0052922599N
ab € 268,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen