Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (B) 10 mm, 480 °C, CT2FX9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (B) 10 mm, 480 °C, CT2FX9
Lötspitze, Meißelform, (B) 10 mm, 480 °C, CT2FX9
Artikel-Nr.:
     4502-03L1654
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     CT2FX9
EAN/GTIN:
     4099891390877
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Lötspitze, CT2FX9Weller Lötspitze, Meißelform, 10,0 mm, 480 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
10 mm
Geeignet für:
W 61
max. Temperatur:
480 °C
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
W 201 230V
ab € 136,20*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 319,63*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 319,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.