Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Präzisionspinzette, isoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, E7SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Präzisionspinzette, isoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, E7SA
ESD Präzisionspinzette, isoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, E7SA
Artikel-Nr.:
     4502-03L0705
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     E7SA
EAN/GTIN:
     4099891367060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Ergonomische Präzisionspinzette mit gebogenen starken Spitzen z.B. für Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen...Diese Serie bietet passende Modelle mit ergonomisch geformten Spitzen für jeden Anwendungsbereich...Ergonomische Form der Griffe verhindern frühzeitiges Ermüden der Hand und ermöglichen komfortables Arbeiten...Wärmeisolierte, weiche Schaumstoffgriffe, ESD-sicher. Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Präzisionspinzette
Beständig gegen:
Hitzebeständig
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Ja
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0313 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 33,44*
€ 42,96*
€ 4,00*
ab € 35,77*
€ 47,32*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 36,58*
€ 47,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,04*
€ 47,77*
€ 8,95*
ab € 38,95*
€ 51,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
EOODSA
ab € 37,18*
Zubehör
Weller Tools
E5SA
ab € 33,63*
Zubehör
Weller Tools
E2ASA
ab € 28,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.