Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 9.5 mm, (L) 90 mm, SPI80231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 9.5 mm, (L) 90 mm, SPI80231
Lötspitze, Meißelform, Ø 9.5 mm, (L) 90 mm, SPI80231
Artikel-Nr.:
     4502-03L0376
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     SPI80231
EAN/GTIN:
     4099891390297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Lötspitze, SPI80231, Weller Lötspitze F SPI 81 9,5 mm gerade
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Durchmesser:
9.5 mm
Geeignet für:
SPI 81
Länge:
90 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0523 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,67*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.