Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider, 128 mm, 73.4 g, Schneidkapazität (1/0.5/0.4 mm/–), 2476TX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Seitenschneider, 128 mm, 73.4 g, Schneidkapazität (1/0.5/0.4 mm/–), 2476TX1
ESD Seitenschneider, 128 mm, 73.4 g, Schneidkapazität (1/0.5/0.4 mm/–), 2476TX1
Artikel-Nr.:
     4502-03L0124
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2476TX1
EAN/GTIN:
     4099891353803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Seitenschneider, 2476TX1, Erem Seitenschneider – abgeschrägter Kopf. Die eine Seite des Schneiders ist abgeschrägt und ermöglicht so das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ohne Reduzierung der Schneidkapazität. Modell der Serie 2400 MagicSense Technische Daten * Material: Spezialstahl * Gewicht: 67 g * Länge: 130 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
128 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
ohne Wate
Schneidkapazität (hart):
0.4 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
0.5 mm
Schneidkapazität (weich):
1 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0734 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, erem esd seitenschneider, elektronik seitenschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,99*
€ 227,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 188,21*
€ 229,24*
Frei Haus
ab € 197,81*
€ 248,42*
€ 5,90*
ab € 219,52*
€ 279,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.