| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02P0307 Herst.-Nr.: NSYCAG92DG EAN/GTIN: 3606481369833 |
| | |
|
| | |
| Kluger Filter, NSYCAG92DG, Schneider Electric CSVS Gitter mit Staubsensor und Filtermatte (G2), 92x92 mm. Filterklasse G2 Für grobe Staubkonzentration ohne Anforderungen an die Luftreinheit und Hygiene z.B. Textilfaser oder Haare. Zuluft für die Kühlung von Maschinen und Schaltgeräten, Kompressoren. Ermittlung des Verschmutzungsgrades von Filtern. Ermittlung der aktuellen Temperatur an Ein- bzw. Austrittsfiltern (je nach Einbausituation). Bleschausschnitt 92x92 mm. RAL 9005. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lüftergitter | Breite: | 117 mm | Höhe: | 137 mm | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.148 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüftergitter, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,57* | € 110,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,90* | € 111,05* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,87* | € 112,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,14* | € 116,93* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,24* | € 117,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|