Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys Smart-Set Gitter+Sensor+Filter NSYCAG92DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-29465270
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAG92DG
EAN/GTIN:
     3606481369833

ClimaSys Smart-Set Gitter+Sensor+Filter NSYCAG92DG

CSVS Gitter mit Staubsensor und Filtermatte (G2), 92x92mm. Filterklasse G2 Für grobe Staubkonzentration ohne Anforderungen an die Luftreinheit und Hygiene z.B. Textilfaser oder Haare. Zuluft für die Kühlung von Maschinen und Schaltgeräten, Kompressoren. Ermittlung des Verschmutzungsgrades von Filtern. Ermittlung der aktuellen Temperatur an Ein- bzw.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
92 mm
Nennhöhe Kanal:
92 mm
Frontbreite:
117 mm
Fronthöhe:
137 mm
Einbautiefe:
13 mm
Mit Volumeneinstellung:
nein
Schraublöcher:
nein
Mit Einbaurahmen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 93,83*
€ 110,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,78*
€ 110,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,05*
€ 112,59*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,03*
€ 116,59*
Frei Haus
ab € 100,52*
€ 117,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.