Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrmacherschraubendreher, 3,5 mm, Schlitz, KL 22 mm, L 112 mm, 4-376-AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uhrmacherschraubendreher, 3,5 mm, Schlitz, KL 22 mm, L 112 mm, 4-376-AL
Uhrmacherschraubendreher, 3,5 mm, Schlitz, KL 22 mm, L 112 mm, 4-376-AL
Artikel-Nr.:
     4502-02L7182
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-376-AL
EAN/GTIN:
     4250838526487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
Schraubendreher, 4-376-AL, Bernstein Hohe Luftfeuchtigkeit oder das Anfassen der Klingen mit den Fingern (Schweiß) lässt Flugrost entstehen. Daher sollten die Klingen immer trocken gehalten oder bei längerer Lagerung mit Öl eingerieben werden. Bildet sich trotzdem Flugrost auf der Klinge, kann dieser recht einfach entfernt werden, mit einem leichten Anschliff. Eigenschaften * Aluminiumgriff mit leichtgängiger Drehkappe * Ergonomisch geformt, rutschfest, fast nickelfrei * Klingen brüniert, blendfrei selbst bei hoher Lichteinwirkung * Klingen Molybdän-Vanadiumstahl, gehärtet HRC 58-61 Technische Daten * Ausführung: Schlitz * Länge: 112 mm * Klinge: 3,5 mm * Gewicht: 9,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Uhrmacherschraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
3,5 mm
Klingenlänge:
22 mm
Länge:
112 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 7,39*
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 7,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.