Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenbesteck, 150 mm, MPT123SV


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Platinenbesteck, 150 mm, MPT123SV
Platinenbesteck, 150 mm, MPT123SV
Artikel-Nr.:
     4502-02L7089
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPT123SV
EAN/GTIN:
     4099891379360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Kit mit 3 MPT PVDF-Kunststoffsonden: MPT1R, MPT2, MPT3. Gesamtlänge: 150 mm ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platinenbesteck
Länge:
150 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Spatel, Platinenwerkzeug, Leiterplattenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, PCB Besteck, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,05*
€ 19,98*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 12,96*
€ 20,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,98*
€ 23,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,73*
€ 23,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,05*
€ 21,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,64*
€ 19,80
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,39*
€ 19,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,05*
€ 15,53
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 13,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.