Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider, 150 mm, 66 g, Schneidkapazität (1 mm/–/–/–), EX175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Seitenschneider, 150 mm, 66 g, Schneidkapazität (1 mm/–/–/–), EX175
ESD Seitenschneider, 150 mm, 66 g, Schneidkapazität (1 mm/–/–/–), EX175
ESD Seitenschneider, 150 mm, 66 g, Schneidkapazität (1 mm/–/–/–), EX175
Artikel-Nr.:
     4502-02L7049
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     EX175
EAN/GTIN:
     4099891353605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Micro Ergo-tek - Mikro-Seitenschneider mit Sicherheitsclip, ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
150 mm
Material:
Stahl
Schneide:
ohne Wate
Schneidkapazität (weich):
1 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0901 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, ideal tek seitenschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 25,32*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,12*
€ 25,33*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 25,79*
€ 5,90*
ab € 18,42*
€ 28,09*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 16,30*
€ 28,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.