Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Economy-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 110 mm, 3C.SA.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Economy-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 110 mm, 3C.SA.B
Economy-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 110 mm, 3C.SA.B
Artikel-Nr.:
     4502-02L6762
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3C.SA.B
EAN/GTIN:
     4099891364328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Kostengünstige Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gerade, scharf, fein Gesamtlänge: 110 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Economy-Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
110 mm
Material:
Edelstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.