Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärts gerichtete Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwärts gerichtete Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 2A
Rückwärts gerichtete Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 2A
Artikel-Nr.:
     4502-02L6730
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2AX.SA.1
EAN/GTIN:
     4099891364069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt
Rückwärts gerichtete Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS, Spitzen: gerade, flach, rund. Gesamtlänge: 120 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Rückwärts gerichtete Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 41,19*
€ 56,77*
€ 8,95*
ab € 42,28*
€ 56,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.