Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Rundzange, L 115 mm, 240BLM.CR.NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Rundzange, L 115 mm, 240BLM.CR.NR
ESD-Rundzange, L 115 mm, 240BLM.CR.NR
ESD-Rundzange, L 115 mm, 240BLM.CR.NR
Artikel-Nr.:
     4502-02L6690
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     240BLM.CR.NR
EAN/GTIN:
     4099891361938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
rundzange
Präzisionszange - Runder Kopf, glatte Greifflächen Gesamtlänge: ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundzange
Backenlänge:
23 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
115 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.