Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Pinzette, isoliert, antimagnetisch, Keramik, 125 mm, 8501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Pinzette, isoliert, antimagnetisch, Keramik, 125 mm, 8501
Keramik-Pinzette, isoliert, antimagnetisch, Keramik, 125 mm, 8501
Artikel-Nr.:
     4502-02L6608
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     8501
EAN/GTIN:
     4099891363345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Vollkeramikpinzette - Spitzen: gerade, quadratisch, flach, gezackt. Gesamtlänge: 125 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Keramik-Pinzette
Beständig gegen:
Abrieb, Verschleiß, thermische Alterung, Korrosionsbeständig
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Ja
Länge:
125 mm
Material:
Keramik
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,61*
€ 160,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 123,06*
€ 160,13*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,19*
€ 164,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369804
ab € 253,49*
Ähnlich
RS Pro
663803
ab € 98,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.