Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Box, (L x B x T) 41 x 37 x 15 mm, 9-323-VE10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Box, (L x B x T) 41 x 37 x 15 mm, 9-323-VE10
SMD-Box, (L x B x T) 41 x 37 x 15 mm, 9-323-VE10
Artikel-Nr.:
     4502-02L6542
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-323-VE10
EAN/GTIN:
     4250838511551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
SMD-Box
SMD-Container
SMD-Kasten
Bernstein SMD-Box, (L x B x T) 41 x 37 x 15 mm, 9-323-VE10
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Kleinbehälter
Breite:
37 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
41 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.143 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd box, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilebehälter, Kleinteilebehälter, Klapp-Box, Mäuseklo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.