| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02L6521 Herst.-Nr.: 7-616 EAN/GTIN: 4250838509343 |
| | |
|
| | |
| Taschensäge, 7-616, Bernstein Features * Sägeblatt für Holz und Metall * Spannweite 150 mm * Mit verstellbarem Holzgriff * Gesamtlänge 245 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Taschensäge | Geeignet für: | Metallsägeblatt | Länge: | 245 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.14 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,31* | € 12,29* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,55* | € 12,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 13,04* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,74* | € 15,15* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,11* | € 25,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|