Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel, 50 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerspachtel, 50 mm breit
Malerspachtel, 50 mm breit
Artikel-Nr.:
     4502-02L6503
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     7-405
EAN/GTIN:
     4250838509145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 50mm
malerspachtel
Malerspachtel, 7-405, Bernstein Mit konisch geschmiedeter Klinge und Holzgriff Features * Klingenbreite 50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Malerspachtel
Geeignet für:
Blatt und Holzheft
Klingenbreite:
50 mm
Länge:
215 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Spachtel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 6,68*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 6,69*
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 6,72*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 8,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.