Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, Sechskan


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, Sechskan
Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, Sechskan
Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, Sechskan
Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, Sechskan
Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, Sechskan
Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, Sechskan
Artikel-Nr.:
     4502-02L6480
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-950
EAN/GTIN:
     4250838508568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüsselsatz
stiftschlüssel satz
Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, Sechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftschlüsselsatz
Größe:
1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,74*
€ 29,44*
€ 5,90*
ab € 18,08*
€ 29,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,44*
€ 35,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,30*
€ 33,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,83*
€ 29,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.