Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Steckschlüssel, 4,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 155 mm, 6-618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Steckschlüssel, 4,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 155 mm, 6-618
ESD Steckschlüssel, 4,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 155 mm, 6-618
Artikel-Nr.:
     4502-02L6405
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-618
EAN/GTIN:
     4250838507530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
ESD Steckschlüssel, 6-618, Bernstein Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Die Klingen sind aus Qualitätsstahl gefertigt, um die Verwindungssteifigkeit zu gewährleisten - bei höchster Beanspruchung. Die Spitzen sind brüniert für Formstabilität und zur Vermeidung von Chromabplatzungen (außer Steckschlüsseleinsätze). Die Drehkappe ist leichtgängig und sorgt dafür, dass der Schraubendreher trotz Anlaufdruck in Position gehalten wird. Dank des ergonomisch geformten Griffs liegt der Schraubendreher perfekt in der Hand.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckschlüssel-Schraubendreher
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
4,5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
155 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 9,83*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,46*
€ 9,83*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 9,91*
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 11,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-617
ab € 6,37*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-619
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.