Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Steckschlüssel, 1,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 155 mm, 6-611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Steckschlüssel, 1,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 155 mm, 6-611
ESD Steckschlüssel, 1,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 155 mm, 6-611
Artikel-Nr.:
     4502-02L6398
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-611
EAN/GTIN:
     4250838507462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Bernstein ESD Steckschlüssel, 1,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 155 mm, 6-611
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckschlüssel-Schraubendreher
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
1,5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
155 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,39*
€ 11,33*
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 11,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.