Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Schraubendreher, 2,5 mm, Schlitz, KL 50 mm, L 145 mm, 4-606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Schraubendreher, 2,5 mm, Schlitz, KL 50 mm, L 145 mm, 4-606
ESD Schraubendreher, 2,5 mm, Schlitz, KL 50 mm, L 145 mm, 4-606
Artikel-Nr.:
     4502-02L6232
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-606
EAN/GTIN:
     4250838504867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Bernstein ESD Schraubendreher, 2,5 mm, Schlitz, KL 50 mm, L 145 mm, 4-606
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
2,5 mm
Klingenlänge:
50 mm
Länge:
145 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Gewicht:
0.017 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm, esd schlitz-schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 6,81*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,83*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,85*
1 Tag
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,54*
7 Tage
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,82*
€ 39,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-605
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.