Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher, PH1, PH2, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, Phillips/Schlit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher, PH1, PH2, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, Phillips/Schlit
VDE Schraubendreher, PH1, PH2, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, Phillips/Schlit
Artikel-Nr.:
     4502-02L6229
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-530
EAN/GTIN:
     4250838504614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
7-tlg. Satz Schraubendreher aus der Serie EUROline-Power, im Sichtkarton Inhalt: je 1 Schlitz-Schraubendreher 100 x 5,5 mm, 125 x 6,5 mm je 1 Schlitz-Schraubendreher 100 x 4,0 mm, 150 x 5,0 mm je 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1 und PH2 und 1 Spannungsprüfer VDE-isoliert, 60 x 3,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH1, PH2, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm
Spitzentyp:
Phillips/Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.52 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,28*
€ 52,73*
€ 5,90*
ab € 34,26*
€ 52,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,73*
€ 62,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,42*
€ 61,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,33*
€ 55,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,79*
€ 53,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,94*
€ 51,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,28*
€ 44,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 37,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.