Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für BNC/TNC-Koaxialsteckverbinder, Bernstein, 3-0611


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpzange für BNC/TNC-Koaxialsteckverbinder, Bernstein, 3-0611
Crimpzange für BNC/TNC-Koaxialsteckverbinder, Bernstein, 3-0611
Artikel-Nr.:
     4502-02L6148
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-0611
EAN/GTIN:
     4250838503549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Crimpzange für BNC/TNC-Koaxialsteckverbinder, Bernstein, 3-0611 02L6148
Weitere Informationen:
Geeignet für:
BNC/TNC-Koaxialsteckverbinder
Länge:
220 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.53 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,04*
€ 31,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,84*
€ 31,61*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 24,17*
€ 31,97*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 24,14*
€ 32,00*
€ 5,90*
ab € 26,85*
€ 40,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3-0611-00
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.