Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B3-0611 Herst.-Nr.: 3-0611 EAN/GTIN: 4250838503549 |
| |
|
| | |
| BERNSTEIN Crimpzange für BNC- und TNC-Koaxialsteckverbinder
- austauschbare Crimper für Koaxial Ratsche - mit eingebauten Blockrückholmechanismus - crimpende Anschlüsse / Kabelgröße RG58 RG59 RG62 RG6 - Material Werkzeugstahl - Oberfläche brüniert - Kunststoff-Griff rutschfest - Gesamtlänge 220 mm - Gewicht 530 g
Anwendungsbereich
Für BNC- und TNC-Koaxialsteckverbinder, mit Zwangssperre und automatischer Entriegelung, geeignet für Innenkontakte und Außenhülsen.
Technische Produktbeschreibung
Preßbereich: Innensechskant für alle Innenkontakte. Crimplänge 2,3 mm Innen-Ø (Zoll 0.068) 1,73 mm. Kleiner Sechskant für RG 58 Crimplänge 10,0 mm Innen-Ø (Zoll 0.213) 5,41 mm. Mittlerer Sechskant für RG 59/62 Crimplänge 10,0 mm Innen-Ø (Zoll 0.256) 6,50 mm. Großer Sechskant für RG 6 Crimplänge 10,0 mm Innen-Ø (Zoll 0.319) 8,10 mm. Weitere Informationen: | | Preßbereich: | Crimplänge Innen-Ø | Sechskant für alle Innenkontakte: | 2,3 mm .068“ 1,73 mm | Kleiner Sechskant für RG 58: | 10,0 mm 213“ 5,41 mm | Mittlerer Sechskant für RG 59/62: | 10,0 mm .256“ 6,50 mm | Großer Sechskant für RG 6: | 10,0 mm .319“ 8,10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,04* | € 31,59* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,84* | € 31,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,17* | € 31,97* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,14* | € 32,00* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 26,85* | € 40,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|