Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Klinge, 1,95 mm, Sechskant, KL 32 mm, L 32 mm, 1-761


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keramik-Klinge, 1,95 mm, Sechskant, KL 32 mm, L 32 mm, 1-761
Keramik-Klinge, 1,95 mm, Sechskant, KL 32 mm, L 32 mm, 1-761
Artikel-Nr.:
     4502-02L6092
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1-761
EAN/GTIN:
     4250838501064
Artikeldatenblatt
Keramik-Klinge, 1-761, BERNSTEIN Keramik-Klinge (Bit).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselklinge
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1,95 mm
Klingenlänge:
32 mm
Länge:
32 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 12,56*
€ 18,22*
€ 5,90*
ab € 14,78*
€ 23,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,77*
€ 23,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.