Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-806589 Herst.-Nr.: 1-761 EAN/GTIN: 4250838501064 |
| |
|
| | |
| Abgleichwerkzeuge im Einsatz. Eine Vielzahl von elektrischen und elektronischen Geräten oder Baugruppen müssen nach dem Fertigungsprozess abgeglichen bzw. eingestellt werden. Auch beim Service und Einbau neuer Bauteile oder wenn elektrische Werte sich durch Alterung verändert haben, ist meist ein Abgleich notwendig, um die optimale Gerätefunktion wiederherzustellen. Merkmale:- Trimmer zum leichten und sicheren Einstellen von Spindelwiderständen und Potenziometern (Poti)
- antimagnetisch
- geeignet für den ESD-Bereich
- hervorragenden mechanischen sowie thermischen Eigenschaften
- sehr hohe Verschleißfestigkeit
Weitere Informationen: | | Form: | 6-kant | Größe: | 1,95 mm | Gewicht: | 32 g | Material: | Zirkonoxid, technische Keramik | Klingenlänge: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,56* | € 18,06* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 12,58* | € 18,09* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,82* | € 23,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|