Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker, 2-polig, 16 A/20-25 V, weiß, 10 h, IP67, 82363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Stecker, 2-polig, 16 A/20-25 V, weiß, 10 h, IP67, 82363
CEE Stecker, 2-polig, 16 A/20-25 V, weiß, 10 h, IP67, 82363
Artikel-Nr.:
     4502-01P6144
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     82363
EAN/GTIN:
     4099889879506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
CEE Stecker, Schraubklemmen, 16A, 2p, 20-25 V DC, IP67 CEE Stecker, Schraubklemmen, 16A, 2p, 20-25 V DC, IP67. Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Kleinspannung - Beschreibung der Pole: 2P - Netzwerkansc Die technischen Merkmale von 82363 von Schneider Electric im Überblick * Anschlusstechnik Schraubklemme * Schutzart (IP) IP67 * RAL-Nummer 7035 * Phasenwender Nein * Polzahl 2 * Militärausführung Nein * Kennfarbe weiß * Kabeleinführung Verschraubung * IEC-Stromstärke 16 A * Steckrichtung gerade * Uhrzeit-Stellung 10 h * Werkstoff Kunststoff * Spannung nach EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violett
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
4,0-10 mm²
Nennleistung:
16 A/20-25 V
Polzahl:
2-polig
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeitstellung:
10 h
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker ip67 16a, rundsteckverbinder sonstige, cee-stecker 16a, Haustechnik, CEEform-Steckverbindung, CEE-Steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Starkstromstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,84*
€ 40,10*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,44*
€ 44,40*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,29*
€ 48,06*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,53*
€ 50,87*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 42,26*
€ 54,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.