Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel TCP 1 (D:7,5 /Laenge 25) gelb 100Stck/Packung Schneider Electric


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel TCP 1 (D:7,5 /Laenge 25) gelb 100Stck/Packung Schneider Electric
Nageldübel TCP 1 (D:7,5 /Laenge 25) gelb 100Stck/Packung Schneider Electric
Artikel-Nr.:
     4502-01P1765
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     1141001
EAN/GTIN:
     4099889506723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel TCP 1 (D:7,5 /Laenge 25) gelb 100Stck/Packung Schneider Electric Nageldübel TCP 1 (D:7,5 /Laenge 25) gelb: Beschreibung: Spitzer, harter, schlagzäher Dübel für Nägel. Anwendungen: Zur Befestigung von z.B. Stiftschellen TC, Geeignet für Beton, Naturstein, Gasbeton, Leichtklinker, Vollziegel Die technischen Merkmale von 1141001 von Schneider Electric im Überblick * Ausführung Universaldübel * Mit Rand Ja; * Schraube mitgeliefert Nein * Bohrlochtiefe 25 mm * Bohrlochdurchmesser 6 mm * Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder Nein * Geeignet für Gasbeton Ja; * Geeignet für Sechskant-Holzschraube Nein * Länge 25 mm * Werkstoffgüte sonstige * Werkstoff Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nageldübel
Länge:
25 mm
Lochdurchmesser:
6 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: einschlagdübel n6x40, nageldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,63*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 469,73*
€ 558,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 469,65*
€ 558,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 469,63*
€ 558,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.