Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalduebel TP2B 8x40mm braun Thorsman 100Stck/Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universalduebel TP2B 8x40mm braun Thorsman 100Stck/Packung
Universalduebel TP2B 8x40mm braun Thorsman 100Stck/Packung
Artikel-Nr.:
     4502-01P1727
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     1005008
EAN/GTIN:
     4099889506709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Universalduebel TP2B 8x40mm braun Thorsman 100 Stk/Packung Der Dübel TP2B 8x40mm braun. Ein Sortiment farbcodierte Friktionsdübel für alle Montagefälle. Colour Code System - der raffinierte und geschützte Farbcode für die einfache Wahl der Dübelgröße. Systematische Verwendung des Farbcodes an Dübeln und Verpackunge. Glatte Oberfläche für besten Halt, doppelte Spreizung, hohe Belastungsfähigkeit auch in Gips. Mit Flügeln und Bund Dübel dreht sich nicht und versinkt nicht. Innendurchmesser am Bund größer als an der Spitze Tiefenexpansion. Anwendungen: Für Montagefälle mit überwiegenden Querkräften.   Für Zugkräfte und bei starker Wärmeentwicklung, z.B. zur Befestigung von deckennahen Beleuchtungseinrichtungen, sind die Metalldübel aus dem Produktprogramm vorzuziehen. Geeignet für: Beton, Naturstein, Gasbeton, Leichtklinker, Hohlblocksteine, Hohlziegel, Vollziegel, Hohlraumverkleidungen. PE-HD Temperaturbereich: -50°C bis +80°C. Die technischen Merkmale von 1005008 von Schneider Electric im Überblick * Ausführung Universaldübel * Schraube mitgeliefert Nein * Mit Rand Nein * Länge 40 mm * Geeignet für Gasbeton Ja; * Geeignet für Sechskant-Holzschraube Nein * Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder Nein * Bohrlochtiefe 45 mm * Bohrlochdurchmesser 8 mm * Werkstoff Kunststoff * Werkstoffgüte sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Geeignet für:
Schraube 5 - 6 mm
Länge:
40 mm
Lochdurchmesser:
8 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.