Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel TP 5,5X25 (Großverpackung 50000Stck)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Universaldübel TP 5,5X25 (Großverpackung 50000Stck)
Universaldübel TP 5,5X25 (Großverpackung 50000Stck)
Artikel-Nr.:
     4502-01P1724
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     1001809
EAN/GTIN:
     4099889506686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Universaldübel TP 5,5X25 (Großverpackung 50000Stck) Universaldübel TP 5,5X25 (Großverpackung 50000Stck): Duebel: Ein Sortiment farbcodierte Friktionsdübel für alle Montagefälle. Anwendungen: Für Montagefälle mit überwiegenden Querkräften. Für Zugkräfte und bei starker Wärmeent Die technischen Merkmale von 1001809 von Schneider Electric im Überblick * Bohrlochdurchmesser 5 mm * Bohrlochtiefe 25 mm * Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder Nein * Geeignet für Schraubendurchmesser 3,5 mm, 5 mm * Geeignet für Sechskant-Holzschraube Nein * Geeignet für Gasbeton Ja; * Länge 22 mm * Mit Rand Ja; * Schraube mitgeliefert Nein * Ausführung Universaldübel * Werkstoffgüte sonstige * Werkstoff Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Geeignet für:
Schraube 3,5 - 5 mm
Länge:
22 mm
Lochdurchmesser:
5 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,7773* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 277,75*
€ 330,52
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 277,73*
€ 330,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.