Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 230V, 12-24V, 5,25 - 2,625A für Reiheneinbau 6TE, Kurzschlusssicher, Typ TR63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Abmessungen
Artikel-Nr.:
     446-TR63
Hersteller:
     Kreuzer
Herst.-Nr.:
     TR63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator

Artikeldetails:

  • Sicherheitstransformator TR63 - Kurzschlußschutz über PTC
  • Eingangsspannung : 230V AC
  • Ausgangsspannung: 12V oder 24V
  • Leistung: 63VA
  • Nennstrom: 5,25A - 2,625A
  • Baubreite: 6TE = 105mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstrafo 63va, klingeltrafo, Trafo, Transformator, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, Installationstransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.