Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler, Reiheneinbau 100/1A Kl.1, 3VA, Kabel 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Abmessungen
Anschluss TD15
Artikel-Nr.:
     446-TD151001
Hersteller:
     Kreuzer
Herst.-Nr.:
     TD151001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Artikeldetails:

Aufsteck-Stromwandler, Typ TD15:
zum Aufschnappen auf 35mm DIN- Schiene, Baubreite nur 35mm
  • Primärstrom: 100A
  • Sekundärstrom: 1A
  • Genauigkeitsklasse: 1
  • Leistung: 3VA
  • Kabeldurchmesser: max. 15mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler klasse 1 100 a, aufsteckstromwandler, stromtransformator 100a, Niederspannungsstromwandler, Redur Messwandler, Messwandler, Rohrwandler, Wandler Klasse 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.